たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
彩ライン オレンジ極太130
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66327688
品番
NO.4346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
くるくる回る軸付リール巻水糸です。
くるくる回る軸付リールです。
よく見える蛍光染色です。
強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。
用途
建築用水糸。
材質
水糸:ナイロン、リール:PP
色
オレンジ
長さ(m)
130
糸の太さ(mm)
約1.2
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。
※水糸を手や歯で切断するとケガをする事があります。
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。