彩ライン グリーン 細500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66327785 品番NO.4356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。
使いやすいナイロン水糸です。
透明リールで糸の残量が確認できます。
現場でよく見える蛍光染色です。

用途測量用水糸。 仕様回転軸付きリール巻 材質糸:ナイロン、リール:ABS 蛍光グリーン 長さ(m)500 糸の太さ 糸の太さ(mm)約0.5
注意
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
※幼児の手の届かない場所で保管してください。
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする