たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
ハイカラー水糸 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66327810
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。
PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。
用途
建築用水糸(ブロック・一般測量用)。
仕様
透明PP袋入り
材質
糸(ナイロン)
色
蛍光黄
長さ(m)
180
型番
No4530
糸の太さ(mm)
約0.8
注意
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。