ハイカラー水糸 白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66327819 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。
PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。

用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。 仕様透明PP袋入り 材質糸(ナイロン) 蛍光白 長さ(m)180 型番No4531 糸の太さ(mm)約0.8
注意
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする