たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
土木水糸 替糸 イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66327864
品番
NO.5702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
詰め替え式で経済的です。
糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。
土木水糸の詰め替え用糸です。
用途
測量用水糸。
材質
糸:ポリプロピレン
色
イエロー
長さ(m)
170
注意
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。