たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
建築水糸 替糸 イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66327907
品番
NO.5706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
詰め替え式で経済的です。
よく見える蛍光染色水糸です。
建築水糸の詰め替え用糸です。
用途
測量用水糸。
材質
糸:ナイロン
色
イエロー
長さ(m)
270
注意
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。