ミエール水糸 No.202

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66327934 品番270M フト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

糸が汚れにくい便利なカッターケース入りです。
カッター付ケースで糸を汚れから守ります。
ケースに入れたまま使用できます。
よく見える蛍光染色水糸です。
刃でケガをしない安全設計です。

用途建築用水糸。 材質糸:ナイロン 蛍光イエロー 長さ(m)270 糸の太さ 糸の太さ(mm)約0.8
注意
※糸切り用カッターが付いていますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする