たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
デカライン用替糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66327959
品番
フトサヤク3mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
デカライン用の交換糸です。
デカライン(品番2110)に対応しています。
用途
デカライン用交換糸。
材質
糸:ポリエステル
長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
約3
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。
※糸を手や歯で切ると、けがをする恐れがあります。
※糸を火で切らないでください。