ピグマックス ツイン青 裸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66328160 品番ZPK-T #36アオ
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

裏うつりせず、いやな臭いがありません。
ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。
不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。
中字、太字の使い分けができるツインタイプです。
顔料インキを使用しているので耐水性、耐光性に優れています。
黒い面、色画用紙にもきれいに発色します。

用途ガラス、プラスチック、金属、木等へのマーキング。 材質軸・キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維 タイプツイン インク色 油性 or 水性水性 色数1色 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字・太字
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※長時間使用するときは換気をよくし、使用後はキャップを必ず締めてください。幼児の手の届くところに置かないでください。
※落としたり振ったりするとインキ漏れする場合があります。
※筆圧をかけすぎるとペン先が破損することがありますので、消す必要のある場所に書かないでください。
※可燃性ですので下記の付近で使用しないでください。
※溶剤蒸気を吸い続けると気分が悪くなる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする