ペイントマーカープロ用細字袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66328327 品番 KPMK-302レモンH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。
ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。
濃い色の上でも鮮やかに発色します。
風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。

用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。 タイプシングル 種類【芯】丸 インク色レモン 入数1 油性 or 水性油性 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
マーキング
建設業・工事業

このペンが一番使い勝手がいいのでリピートですがタイトルの袋が店頭に並んでる様な小分け袋で少し高いのが注意ですね。
裸の方でも安くて薄いビニール付きなので十分かと。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする