サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 工業用マーカー/アートマーカー
建築用固形ペンキ 黒 フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66328668
品番
KSC-P#49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
すぐ書けボタ落ちしない築資材へのマークチェックに最適です。
すぐ書けボタ落ちがありません。
カクハンしなくて書けます。
上向きでも書けます。
最後まで使えます。
用途
建築資材へのマークチェック用。
材質
キャップ本体:PP、インキ:アルコール系、回点軸:POM
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×20×132
インク色
黒
注意
※筆記以外には使用しないで下さい。