農業用台はかり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)60 計量皿寸法(mm)300×350 注文コード66328686 品番EM60KDM-JA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,268
販売価格(税別)
23,880
この商品はひょう量・計量皿寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

高精度デジタル台はかりです。
ロードセル式(高精度・高分解能)です。
軽い本体で持ち運びに便利です。
丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。
暗い場所でも使える表示部バックライト付です。
容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。

用途台はかり。 質量(kg)約4 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10〜40 ひょう量(kg)60 電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売) 最小表示10g 本体寸法(mm)300×560×450 表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm) 計量皿寸法(mm)300×350 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする