※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
25A-CBJ2/25A-CDBJ2 - エンドロックシリンダ/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66329193
品番
25A-CDBJ2B16-45-RN-B
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オートスイッチ取付形式:(B) バンド取付
ストローク(mm)
45
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付