エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66331014
品番
EA824FW-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,358
販売価格(税別)
¥
5,780
バスケットに入れる
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様
●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M5●下穴径(mm):5.3●外径(mm):10.0●全長:133mm●先端:90°●シャンク径(mm):10.0
アズワン品番
65-9297-55