タブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66331145 品番EA764AG-118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
7〜11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。
フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。
ホルダーは上下左右をしっか
3つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。

仕様●サイズ:W195〜282×D132〜217×H534〜578mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約786g●耐荷重:約1kg ※静止時/1kg、運転時/1kg アズワン品番65-9281-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする