曜日別特売
CK703-7 ジアスクラブ(R)(男女兼用) ネイビー×ダークネイビー CK703-7シリーズ フォーク 66331389

CK703-7 ジアスクラブ(R)(男女兼用) ネイビー×ダークネイビー CK703-7シリーズ フォーク 66331389
CK703-7 ジアスクラブ(R)(男女兼用) ネイビー×ダークネイビー CK703-7シリーズ フォーク 66331389

ジアスクラブ(R)(男女兼用) ネイビー×ダークネイビー CK703-7シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66331389品番CK703-7
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

次亜塩素酸ナトリウムを直接噴霧しても色落ちせず、開きすぎない襟元デザインで、かがんでもインナーが見えないよう配慮されています。
背中全体がニットなので、ムレや熱を逃しやすい構造です。
背中の右裾にスリットファスナーを設け、消毒用アルコールを携帯できま

仕様●色:ネイビー×ダークネイビー●サイズ:M●材質:前身頃/ジアポプリン(ポリエステル100%)、後身頃/ジアスムース(ポリエステル100%)●着丈:69●肩巾:48●胸囲:118●袖丈:22●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。アズワン品番9-1106-04
注意
※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする