※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
群協製作所
群協製作所の 継手・パイプ
群協製作所の 継手
群協製作所の 鋼・ステンレス管用くい込み継手
くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(R) 高圧配管 油圧配管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
6
ねじ規格
B:R3/8
注文コード
66332598
品番
GBMC-6X3/8R-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・ねじ規格
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
34
ねじ規格
B:R3/8
寸法d(Φmm)
4
寸法l1(mm)
7
寸法A(Φmm)
6
寸法l2(mm)
9.5
対辺H1(mm)
17
対辺H2(mm)
14
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材