※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBMC-10X3/8R-T くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(R) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 66332650 GBMC-10X3/8R-T くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(R) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 66332650

くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(R) 高圧配管 油圧配管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)10 ねじ規格B:R3/8 注文コード66332650 品番GBMC-10X3/8R-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は寸法A・ねじ規格など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)34 ねじ規格B:R3/8 寸法d(Φmm)8 寸法l1(mm)7 寸法A(Φmm)10 寸法l2(mm)10.5 対辺H1(mm)17 対辺H2(mm)19
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする