曜日別特売
2207 E-2RS1KTN9 ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1KTN9 SKF(日本エスケイエフ) 66333017

ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1KTN9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66333017品番2207 E-2RS1KTN9
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 35 mm、外径 72 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性が

仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:6kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:繊維強化プラスチック●レース種類:プレーン●動定格荷重:19kN●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-1901アズワン品番65-7948-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする