※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBME-12X3/8R-T くい込み式鋼管継手 エルボユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 66333018 GBME-12X3/8R-T くい込み式鋼管継手 エルボユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 66333018

くい込み式鋼管継手 エルボユニオン 高圧配管 油圧配管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)12 ねじ規格B:R3/8 注文コード66333018 品番GBME-12X3/8R-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法A・ねじ規格など14種類から選べます 他の種類を見る
L(2mm):27 寸法L1(mm)24 ねじ規格B:R3/8 寸法d(Φmm)9 寸法l1(mm)7 寸法A(Φmm)12 寸法l2(mm)11 対辺H1(mm)19 対辺H2(mm)22
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする