※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBUT-6-T くい込み式鋼管継手 チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 66333201 GBUT-6-T くい込み式鋼管継手 チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 66333201

くい込み式鋼管継手 チーズユニオン 高圧配管 油圧配管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)6 注文コード66333201 品番GBUT-6-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法Aなど4種類から選べます 他の種類を見る
L(2mm):30.5 寸法L1(mm)20 寸法d(Φmm)4 寸法l1(mm)7 寸法A(Φmm)6 寸法l2(mm)9.5 対辺H1(mm)14 対辺H2(mm)14
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする