※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBMBT-6X1/4R-T くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 66333316 GBMBT-6X1/4R-T くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 66333316

くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)6 ねじ規格B:R1/4 注文コード66333316 品番GBMBT-6X1/4R-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法A・ねじ規格など9種類から選べます 他の種類を見る
L(2mm):22 寸法L1(mm)20 ねじ規格B:R1/4 寸法d(Φmm)4 寸法l1(mm)7 寸法A(Φmm)6 寸法l2(mm)9.5 対辺H1(mm)14 対辺H2(mm)14
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする