195x225x 18mm マウスパッド リストレスト付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66334505 品番EA764-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。
通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。
表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。
ほど良い滑り心地でマウス操作をサ

仕様●サイズ:約W195×D225×H18mm マウスパッド部/約H5.5mm●重量(g):70●材質:裏面/ゴムスポンジ リストレスト部表面/ポリエステル リストレスト部内部/低反発ウレタン マウスパッド部/ポリエステル●抗菌:〇 アズワン品番65-9280-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする