Festo
Festoの 方向制御機器
Festoの 直動式ソレノイドバルブ
手動バルブ G 1/2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66335300
品番
MS6-DE-1/2-10V24
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
Festo クレビスフットは、サイズが 100 で 1 中程度周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 1234 g です
仕様
●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2517
アズワン品番
65-8024-95