※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)170
仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66336568
品番25A-CDM2B20-170Z
参考基準価格(税別)¥8,420
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など427種類から選べます
他の種類を見る