グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 診察・検査器具
グローバルサイエンスの 採尿・採便用品
グローバルサイエンスの 尿検査用品
PPスピッツ 10mL 2号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4袋×250本)
注文コード
66336885
品番
14610
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
キャップ入。
仕様
●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×100mm●目盛り:100μL・1.0mL・2.0mL......9.0mL・10.0mL
アズワン品番
67-2189-65