ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
レディスラットズボン ディープネイビー 2019-19シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66337059
品番
2019-19-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,524
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
色
ディープネイビー
サイズ
17
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-0313
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84〜90
ヒップ(cm)
117
アズワン品番
65-8413-11