掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード66339430 品番606163
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

2Wayバルブ採用で掃除機でも手押しでも圧縮作業ができます。
キューブ(立体形状)なのでクローゼットや衣類ケースに省スペース収納できます。
手押し圧縮ができるので手軽に衣類やふとんを圧縮収納できます。
スティック型や充電式掃除機も使えます(一部適さない
ふとんや衣類の圧縮収納用。

仕様●縦(mm):800●横(mm):600●幅(mm):320●底面マチ幅(mm):320●チャック幅(mm):600●材質/仕上:袋/ナイロン・ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・シリコンゴム●注意:お子様の手の届かないところに保管してください。●注意:袋をかぶると窒息の原因となります。●注意:本来の目的であるふとん等繊維製品以外に使用しないでください。●注意:食品や動物へ使用しないでください。●注意:熱や火に近づけたり、針、釘、刃物などで傷をつけないでください。●原産国:タイ●コード番号:354-7664 アズワン品番67-2373-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする