曜日別特売
ブラック 3L ジップアップパーカー9201 K-ZOC(ケイゾック) 66339537

ブラック 3L ジップアップパーカー9201 K-ZOC(ケイゾック) 66339537
ブラック 3L ジップアップパーカー9201 K-ZOC(ケイゾック) 66339537

ジップアップパーカー9201

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード66339537品番ブラック 3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

タイトなシルエットのデニムのジップアップパーカーです。
シンプルなデザインで着こなしやすいアウターです。
ストレッチ素材を使用している為、スムーズな動作が可能です。
ラグラン袖で肩や腕にフィットする仕様になっています。
袖はゴムリブでサイドドローコードがついています。

用途
作業現場での作業服として、カジュアルシーンでの普段着として。
材質綿67%,ポリエステル22%,レーヨン9%,ポリウレタン2%ブラックサイズ3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする