曜日別特売
ブラック M ジップアップパンツ9203 K-ZOC(ケイゾック) 66339607

ブラック M ジップアップパンツ9203 K-ZOC(ケイゾック) 66339607
ブラック M ジップアップパンツ9203 K-ZOC(ケイゾック) 66339607
ブラック M ジップアップパンツ9203 K-ZOC(ケイゾック) 66339607

ジップアップパンツ9203

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
サイズM
内容量1着注文コード66339607品番ブラック M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

タイトなシルエットのデニムのジップアップパンツです。
シンプルなデザインで履きやすく、着回しがききます。
ストレッチ素材を使用している為、スムーズな動作が可能です。
ウェストにはゴムとドローコードがあり、楽に履いて頂けます。
裾はファスナータイプです。

用途
作業現場での作業服として、カジュアルシーンでの普段着として。
材質綿67%,ポリエステル22%,レーヨン9%,ポリウレタン2%ブラックサイズM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする