曜日別特売
EA354GJ-151 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 66339798

EA354GJ-151 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 66339798
EA354GJ-151 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 66339798
EA354GJ-151 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 66339798
EA354GJ-151 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 66339798
EA354GJ-151 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 66339798
EA354GJ-151 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 66339798

手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
66339798
品番
EA354GJ-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティン

仕様
●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):77●カラー:本体/グレー 裾/グリーン●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm
アズワン品番
65-9252-92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66339798EA354GJ-15164353356EA354GJ-152EA354GJ-151 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 64353356手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ1双
¥1,660
税込¥1,826
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする