ブラック 3L ジップアップパーカー5300 K-ZOC(ケイゾック) 66339896

ブラック 3L ジップアップパーカー5300 K-ZOC(ケイゾック) 66339896
ブラック 3L ジップアップパーカー5300 K-ZOC(ケイゾック) 66339896
ブラック 3L ジップアップパーカー5300 K-ZOC(ケイゾック) 66339896
ブラック 3L ジップアップパーカー5300 K-ZOC(ケイゾック) 66339896

ジップアップパーカー5300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード66339896品番ブラック 3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ナイロン素材のストレッチが効いた薄手のパーカーです。
シンプルなデザインで使いやすく、着回しがききます。
接触冷感の為、汗による不快感を軽減し、さらりとした肌障りで着用頂けます。
肩から袖にかけてのテープ状のロゴがオシャレさを際立たせています。

用途
作業現場での作業服として、カジュアルシーンでの普段着として。
材質ナイロン85%,ポリウレタン15%ブラックサイズ3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする