ジップアップパーカー5300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66339957 品番 シルバー 4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ナイロン素材のストレッチが効いた薄手のパーカーです。
シンプルなデザインで使いやすく、着回しがききます。
接触冷感の為、汗による不快感を軽減し、さらりとした肌障りで着用頂けます。
肩から袖にかけてのテープ状のロゴがオシャレさを際立たせています。

用途作業現場での作業服として、カジュアルシーンでの普段着として。 材質ナイロン85%,ポリウレタン15% シルバー サイズ4L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする