※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・リード線・ボディオプション
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
140
リード線(m)
-
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
注文コード
66341425
品番
25A-CDQ2B140-100DCZ
参考基準価格(税別)
¥58,410
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
140
仕様
磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc