曜日別特売
1-2112162-1 自動車用コネクタ 21極 メス タブハウジング 1箱 96個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66341557

自動車用コネクタ 21極 メス タブハウジング 1箱 96個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(96個)注文コード66341557品番1-2112162-1
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:51.5mm●幅:46.1mm●深さ:66.6mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9060アズワン品番65-7544-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする