曜日別特売
25A-CDQ2B140-40DCZ-M9BWL 25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC 66341599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・リード線・ボディオプションなど116種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
140
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
注文コード
66341599
品番
25A-CDQ2B140-40DCZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
140
仕様
磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする