エスコ
平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66342345
品番
EA109MJ-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
195
バスケットに入れる
絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。
大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様
●サイズ:4号●毛丈:12mm●毛幅:6.5mm●全長:226mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
アズワン品番
65-9244-61