2217 K ボールベアリング85mm150mm2217 K SKF(日本エスケイエフ) 66343054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング85mm150mm2217 K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66343054
品番
2217 K
参考基準価格(税別)¥94,400販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980
仕様
●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9767
アズワン品番
65-7921-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする