画像準備中

シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66343071 品番COM-1P2-USB
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応
USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要
最大127台までコンバータを増設可能
各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載
RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能
Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能

シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ 対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux 使用コネクタD-SUB 9-pin (メス) 伝送方法RS-232C [非同期] RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300 〜 921,600bps グリーン購入法適合 チャネル数1x RS-232C [非同期] 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様USB グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする