エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66343097
品番
EA824FS-15.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):15.5mm●全長(mm):178●有効長:120mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番
65-9297-14