製品画像
SYS(シブタニ)
ワンウェイトルクヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66343141
品番
DEH-T22-3R
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一方向のみトルクがかかるヒンジです。開ける時にはトルクがかからずスムーズに扉や蓋を開けることができます。任意の角度で止めることができます。左右勝手があります。
用途
適応扉:(扉高さ÷2)×扉重量×9.8≦製品トルク×2
材質
スチール(STKM)
質量(g)
73
仕上
クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※左右セットでの使用を推奨いたします。連続作動を行う箇所には使用しないでください。左右で使用される際は取付位置を一致させてください。水・油などかかる場所では使用しないでください。破損の恐れがあるためトルク調整は行わないでください。使用温度:5℃~50℃