SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66344375
品番
HA30101V3-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:12 V dc●高さ:30mm●消費電力:300mW●奥行:10mm●風量:3.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5377
アズワン品番
65-8084-16