8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3517シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66344978
品番
691351700012
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3517●幅:26mm●コード番号:191-6341
アズワン品番
65-7664-01