エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66345617
品番
EA468CF-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
吐水口は固定式です。
仕様
●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):290●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●緊急止水弁付●ワンタッチ式
アズワン品番
65-9255-72