62306-2RS1/C3 ボールベアリング30mm72mm62306-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ) 66346956

ボールベアリング30mm72mm62306-2RS1/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66346956品番62306-2RS1/C3
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥15,068
販売価格(税別)
13,698

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ

仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8218アズワン品番65-7934-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする