アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用熱収縮チューブ
収縮チューブセット HSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
66347105
品番
HS020024OC-160*2
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
2Φサイズの収縮チューブが6色×4本、計24本入ったセット。
仕様
●径:2mmΦ●長さ:約160mm●色:黒、赤、黄、緑、青、白(各4本)●入数:1箱(6色×4本 計24本)●使用可能温度:-55〜+125℃●収縮開始温度:70℃(110℃で完全収縮)●収縮率:2:1●最大定格:600V●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9135-80
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。