ヒートシンク 長さ:100mm 幅:98mm 高さ:17mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66348320 品番17F98L100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ヒートシンク 17Fシリーズ

仕様●長さ:100mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:100 x 98 x 17mm●コード番号:429-0718 アズワン品番65-8090-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする