曜日別特売
X13 x 1605 Vベルト 幅 13mm 長さ 1605mm ゴム SUPER TX Optibelt 66348609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルト 幅 13mm 長さ 1605mm ゴム SUPER TX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66348609
品番
X13 x 1605
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト

仕様
●長さ:1605mm●内径長さ:1575mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1140
アズワン品番
65-7885-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする