エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの ホースリール
エスコの 散水用ホースリール
エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66349370
品番
EA124B-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,210
販売価格(税別)
¥
41,100
バスケットに入れる
本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。
仕様
●内径×外径:10×14mm●全長:18m●重量(kg):7.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●1次ホース:2m
アズワン品番
65-9246-05