代表画像
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 一体型LEDベースライト
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66352600
品番
ELR21601CNPN9
参考基準価格(税別)
¥19,850
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
11.6
定格電圧(V)
100〜242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz共用
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.3
光束(Lm)
1570
グリーン購入法
適合